Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 10 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 10 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 2 x 10 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345183
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409020010
EAN/GTIN:
     4043952031278
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 10 A 4 100 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 10mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409020010
Werksnummer:
8000153516
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,00521*
€ 0,00846*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00521*
€ 0,00891*
7 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,00641*
€ 0,00982*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00671*
€ 0,01028*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.