Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN935 M24 6 Kronenmutter, 6, M 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00935_AK.JPG
D00935_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN935 M24 6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN935 M24 6
EAN/GTIN:
     4043952290699
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m24
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 935 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 6/6 AU
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
935
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: DIN935 M24 6, 501DIN935 M24 6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,6612*
€ 0,9419*
Lager 8670
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,96*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,7326*
€ 0,9798*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6603*
€ 0,9825*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,7665*
€ 1,0165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.