Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 24 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 24 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 24 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368041
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353000240000
EAN/GTIN:
     4043952290699
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m24
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M24 6/6 Automatenstahl 25 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353000240000
Werksnummer:
8000176003
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,126000
Gewicht brutto Kg:
0,126000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,6712*
€ 0,9519*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,7226*
€ 0,9898*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6603*
€ 0,9925*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,7665*
€ 1,0265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9898*
€ 1,17786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9662*
€ 1,14978
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9026*
€ 1,07409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8826*
€ 1,05029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8426*
€ 1,00269
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.