Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M8 A 4 (- 70) 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349400080000
EAN/GTIN:
     4043952289914
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.940 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7265
500
€ 4,30*
ab € 0,0251*
€ 0,0363*
6 Tage
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0273*
€ 0,0371*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0439*
6 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0383*
€ 0,0519*
Lager 4BULW
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0395*
€ 0,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.