Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M24X1,5 GAL VZ 10 Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, fein, 10, M 24 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M24X1,5 GAL VZ 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M24X1,5 GAL VZ 10
EAN/GTIN:
     4043952282984
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m24, din 934 fg, din en iso 4032 m24, DIN934 M24X1,5 GAL VZ 10, 501DIN934 M24X1,5 GAL VZ 10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3628*
€ 0,5149*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,368*
€ 0,5478*
5 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,435*
€ 0,5793*
7 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,4473*
€ 0,5873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.