Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M24x 1,5 10 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009341150240150
EAN/GTIN:
     4043952282984
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.115 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3628*
€ 0,5049*
5 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,3927*
€ 0,5266*
6 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
Lager 4BULW
420
50
€ 5,59*
ab € 0,4038*
€ 0,5338*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,368*
€ 0,5378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5338*
€ 0,63522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5238*
€ 0,62332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4638*
€ 0,55192
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4038*
€ 0,48052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.