| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9341150240150 EAN/GTIN: 4043952282984 |
| |
|
| | |
| DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.115· Normart DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 24 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m24, din 934 fg, din en iso 4032 m24, Reyher, Sechskantmuttern, 8000175324 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3628* | € 0,5049* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3927* | € 0,5266* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5275* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4038* | € 0,5338* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,368* | € 0,5378* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|