| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN934 M16X1,5 10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN934 M16X1,5 10 EAN/GTIN: 4043952282496 |
| |
|
| | |
| DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16.00 | Form: | Fein | Normart: | DIN | Normnummer: | 934 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032-m16-10, din 934 fg, din en iso4032 m16, DIN934 M16X1,5 10, 501DIN934 M16X1,5 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1002* | € 0,147* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1023* | € 0,1564* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1575* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1241* | € 0,1713* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1276* | € 0,1746* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|