Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 10
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373308
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009341050160150
EAN/GTIN:
     4043952282496
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 10 100 Stück DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.105· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009341050160150
Werksnummer:
8000175275
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1377*
€ 0,1897*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,71*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,04*
€ 14,78*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 15,83*
Lager 1955
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 17,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.