| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1314970 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9341050160150 EAN/GTIN: 4043952282496 |
| |
|
| | |
| DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.105· Normart DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032-m16-10, din 934 fg, din en iso4032 m16, Reyher, Sechskantmuttern, 8000175275 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1002* | € 0,147* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1023* | € 0,1564* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1575* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1241* | € 0,1713* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1276* | € 0,1746* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|