Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M16-LH A4 Sechskantmutter, links, A4, M 16 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M16-LH A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M16-LH A4
EAN/GTIN:
     4043952290224
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din en iso 4032 lg, DIN934 M16-LH A4, 501DIN934 M16-LH A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
825
25
€ 4,30*
ab € 0,2928*
€ 0,4305*
Lager 8670
825
25
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4525*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,297*
€ 0,4589*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,378*
€ 0,528*
5 Tage
1150
25
€ 5,99*
ab € 0,3988*
€ 0,5627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.