Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 -LH DIN 934 links A 4 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 -LH DIN 934 links A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 16 -LH DIN 934 links A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367805
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349440160000
EAN/GTIN:
     4043952290224
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M16 -LH A 4 (- 70) 25 Stück DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349440160000
Werksnummer:
8000175966
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,378*
€ 0,588*
4 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 10,5425*
5 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,9325*
€ 10,9325*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,255*
€ 11,1525*
Lager 1955
49
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,89*
€ 13,5775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,5775*
€ 16,15723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,5075*
€ 16,07393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.