| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN934 M10-LH GAL VZ 8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN934 M10-LH GAL VZ 8 EAN/GTIN: 4043952287385 |
| |
|
| | |
| DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Links | Normart: | DIN | Normnummer: | 934 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0356* | € 0,0545* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,055* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0363* | € 0,0577* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0439* | € 0,0639* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0454* | € 0,0652* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|