Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140100000
EAN/GTIN:
     4043952287385
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.814 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,0356*
€ 0,0538*
6 Tage
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0544*
Lager 4BULW
2800
100
€ 5,59*
ab € 0,0397*
€ 0,0566*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0359*
€ 0,057*
5 Tage
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,0439*
€ 0,063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.