Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367800
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009348140100000
EAN/GTIN:
     4043952287385
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH 8 galv.verz. 100 Stück DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009348140100000
Werksnummer:
8000175728
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010500
Gewicht brutto Kg:
0,010500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0483*
€ 0,0698*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,42*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 5,44*
6 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,50*
Lager 1955
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 6,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.