Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M10-LH A2 Sechskantmutter, links, A2, M 10 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M10-LH A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M10-LH A2
EAN/GTIN:
     4043952289488
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
650
50
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1091*
3 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,0754*
€ 0,1147*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0766*
€ 0,1215*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0982*
€ 0,1387*
5 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,1111*
€ 0,1572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.