Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 934 links A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367552
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349240100000
EAN/GTIN:
     4043952289488
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M10 -LH A 2 (- 70) 50 Stück DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.924· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349240100000
Werksnummer:
8000175895
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010500
Gewicht brutto Kg:
0,010500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,1093*
€ 0,1093*
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,0917*
€ 0,1148*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0953*
€ 0,1199*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0977*
€ 0,142*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 0,1445*
€ 0,1609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.