Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M16X40 A5 1.4571 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 16x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M16X40 A5 1.4571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M16X40 A5 1.4571
EAN/GTIN:
     4043952281987
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4571 (A 5)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28
10
€ 4,90*
ab € 1,7775*
€ 2,4275*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 1,6364*
€ 2,5668*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,6702*
€ 2,7113*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,11*
5 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 3,111*
€ 4,5017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3275*
€ 2,76973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2175*
€ 2,63883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1275*
€ 2,53173
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7775*
€ 2,11523
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.