Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 40 DIN 933 VG A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 40 DIN 933 VG A 5
Sechskantschraube M 16 x 40 DIN 933 VG A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367995
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339500160040
EAN/GTIN:
     4043952281987
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 40 A 5 1 Stück DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.950· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339500160040
Werksnummer:
8000175234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090200
Gewicht brutto Kg:
0,090200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,168*
€ 2,168*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,7775*
€ 2,4575*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,6364*
€ 2,5468*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,8006*
€ 2,7036*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,90*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7036*
€ 3,21728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6671*
€ 3,17385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6206*
€ 3,11851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4906*
€ 2,96381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4006*
€ 2,85671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2806*
€ 2,71391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1806*
€ 2,59491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8006*
€ 2,14271
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.