Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN93 5,3 A2 Scheibe mit Lappen, A2, 5,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00093_AK.JPG
D00093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN93 5,3 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN93 5,3 A2
EAN/GTIN:
     4043952026939
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 93
~DIN 93 A 2 Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.30 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 93 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.30
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
93
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0187*
€ 0,0302*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0319*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0365*
Lager 8670
2000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,038*
5 Tage
2150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.