Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 5,3 DIN 93 m.Lappen A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 5,3 DIN 93 m.Lappen A 2
Unterlegscheibe 5,3 DIN 93 m.Lappen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345101
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000939200053000
EAN/GTIN:
     4043952026939
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 93
Unterlegscheibe DIN 93 Lappen 5,3 A 2 50 Stück ~DIN 93 A 2 Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00093.920· Normart: DIN 93· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000939200053000
Werksnummer:
8000153167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,3
Norm:
DIN 93 m.Lappen
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0187*
€ 0,0303*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0191*
€ 0,032*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0366*
6 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0381*
Lager 1955
2150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0646*
€ 0,0946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.