Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 93 Lappen 5,3 A 2 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 93 Lappen 5,3 A 2 50
Unterlegscheibe DIN 93 Lappen 5,3 A 2 50
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1295994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     939200053000
EAN/GTIN:
     4043952026939
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 93
~DIN 93 A 2 Scheiben mit Lappen - Abmessung: 5,3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 5,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00093.920· Normart DIN 93· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,3 mm
Außen-Ø:
17,0 mm
Oberfläche:
A 2 S
Ausführung:
Scheiben mit Lappen
Stärke:
0,50 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN 93 Scheibe, DIN 93 Sicherungsblech, Scheibe DIN 93, Sicherungsblech DIN 93, Edelstahlscheibe DIN 93, reyher din 432 a2 5,3, din 432, reyher din 93, Kugelscheibe, Kegelpfanne, Scheibe, Unterlegscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, 8000153167
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0187*
€ 0,0302*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0319*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0243*
€ 0,0365*
6 Tage
2000
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,038*
5 Tage
2150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.