Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN917 M10 A2 KP Sechskant-Hutmutter, niedrige Form, A2, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00917_AK.JPG
D00917_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN917 M10 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN917 M10 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952207833
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter DIN 917
DIN 917 A 2 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 917 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
917
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Hutmutter (ohne Norm), din 917 m10 a2, hutmutter (ohne norm), hutmutter (ohne norm) a2, 501DIN917 M10 A2 KP, DIN917 M10 A2 KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,297*
€ 0,4349*
Lager 8670
350
25
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4525*
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 0,3213*
€ 0,4544*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 0,3303*
€ 0,4603*
6 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 0,3449*
€ 0,4849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.