Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter M 10 SW 17 DIN 917 niedrige Form A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskanthutmutter M 10 SW 17 DIN 917 niedrige Form A 2
Sechskanthutmutter M 10 SW 17 DIN 917 niedrige Form A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363207
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009179209100000
EAN/GTIN:
     4043952207833
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter DIN 917
Sechskanthutmutter DIN 917 niedrige FormM10 SW 17 A 2 25 Stück DIN 917 A 2 Sechskant-Hutmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00917.920· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009179209100000
Werksnummer:
8000168646
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019300
Gewicht brutto Kg:
0,019300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 SW 17
Norm:
DIN 917 niedrige Form
Produktart:
Sechskanthutmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,297*
€ 0,4349*
6 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4525*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 0,3213*
€ 0,4544*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 0,3303*
€ 0,4603*
6 Tage
350
25
€ 7,99*
ab € 0,3449*
€ 0,4849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.