Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M5X70 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 10.9, M 5x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M5X70 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M5X70 10.9
EAN/GTIN:
     4043952146019
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, 501DIN912 M5X70 10.9, DIN912 M5X70 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1478
200
€ 4,30*
ab € 0,0665*
€ 0,0964*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0676*
€ 0,102*
Lager 8670
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1036*
5 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1086*
7 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0813*
€ 0,1105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.