| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000162263 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009121000050070 EAN/GTIN: 4043952146019 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100 Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0663* | € 0,0964* | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0671* | € 0,1022* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0763* | € 0,1041* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0796* | € 0,1092* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0819* | € 0,1108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|