Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M5X20 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M 5x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M5X20 12.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M5X20 12.9
EAN/GTIN:
     4043952155264
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 12.9 Festigkeitsklasse: 12.9 Norm: DIN 912 EAN: 4043952155264 Farbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952155264
Farbe:
silber
Festigkeitsklasse:
12.9
Form:
Ohne Formangabe
Gewindedurchmesser metrisch:
5
Länge:
20.00
Norm:
DIN 912
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5 x 20, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, INBUS-SCHRAUBEN, VERGLEICHE ISO 4762, INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, ZYLINDERSCHRAUBE, ZYLINDERSCHRAUBEN M. INNENSECHSKANT, 501DIN912 M5X20 12.9, INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN, DIN912 M5X20 12.9, DIN 912, ISO 4762
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4594
500
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0354*
Lager 8670
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0361*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0373*
6 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,042*
8 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0315*
€ 0,0428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.