Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 2
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9122000050020
EAN/GTIN:
     4043952155264
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5 x 20, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Reyher, Schrauben, Innensechskantschrauben, 8000163275
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4594
500
€ 4,30*
ab € 0,0244*
€ 0,0354*
6 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0361*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0247*
€ 0,0375*
1 Tag
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,027*
€ 0,0384*
5 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.