Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN85 M4X30 GAL VZ 4.8 KP Flachkopfschraube, mit Schlitz, M 4x30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00085_AK.JPG
D00085_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN85 M4X30 GAL VZ 4.8 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN85 M4X30 GAL VZ 4.8 KP
EAN/GTIN:
     4043952023785
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
85
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0411*
€ 0,0611*
2 Tage
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0459*
€ 0,0641*
7 Tage
400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,065*
Lager 8670
400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0703*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0559*
€ 0,0775*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.