| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000854109040030 Herst.-Nr.: 000854109040030 EAN/GTIN: 4043952023785 |
| |
|
| | |
| DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.310 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m 4x30, din 85, din 85 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, M4x30, M 4 x 30, 4.8, galv. verzinkt, AM85430, 00085.410 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0361* | € 0,0514* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0373* | € 0,0523* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0389* | € 0,0546* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0411* | € 0,0613* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0509* | € 0,0701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|