Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 4 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000854109040030
EAN/GTIN:
     4043952023785
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x30 4.8 galv.verz. 200St. DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000854109040030
Werksnummer:
8000152836
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0411*
€ 0,0611*
2 Tage
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0459*
€ 0,0641*
Lager 1955
400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,065*
5 Tage
400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0703*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0559*
€ 0,0775*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.