Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M8X30-Z A2 Linsenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, A2, M 8x30 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_Z_AK.JPG
D07985_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M8X30-Z A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M8X30-Z A2
EAN/GTIN:
     4043952722206
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 8 x 30 -Z VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Z Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Z
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0768*
€ 0,1099*
Lager 8670
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0885*
€ 0,1195*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1001*
€ 0,1334*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,1501*
€ 0,1966*
8 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,1614*
€ 0,2014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.