Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M5X50-H A2 Linsenschraube, A2, 5x50 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M5X50-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M5X50-H A2
EAN/GTIN:
     4043952553374
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 50 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
H
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0873*
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0623*
€ 0,0905*
5 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0669*
€ 0,0929*
1 Tag
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0694*
€ 0,0944*
6 Tage
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,0724*
€ 0,0983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.