Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M2,5X16-Z A2 Linsenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, A2, M 2,5x16 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_Z_AK.JPG
D07985_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M2,5X16-Z A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M2,5X16-Z A2
EAN/GTIN:
     4043952554227
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 16 -Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Z Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Z
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00674*
€ 0,00996*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00878*
€ 0,01212*
Lager 8670
3000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
5 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0177*
7 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.