Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7981 C 6,3X80-H GAL VZ Linsen-Blechschraube, Stahl gehärtet, C6,3x80 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07981_C_H_AK.JPG
D07981_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7981 C 6,3X80-H GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7981 C 6,3X80-H GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952720202
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C6,3 x 80 -H VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.30 Form: Form C-H Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 7981 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.30
Form:
Form C-H
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7981
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
250
€ 4,30*
ab € 0,0669*
€ 0,0953*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0653*
€ 0,097*
Lager 8670
750
250
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1015*
2 Tage
525
250
€ 5,59*
ab € 0,0747*
€ 0,1018*
6 Tage
750
250
€ 5,99*
ab € 0,08*
€ 0,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.