Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C6,3x80-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C6,3x80-H
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C6,3x80-H
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1244497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79810140063080
EAN/GTIN:
     4043952720202
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C6,3 x 80 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07981.014
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Stück - S
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze
Form:
Form C-H
Ø:
6,3 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
250
€ 4,30*
ab € 0,0669*
€ 0,0953*
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0653*
€ 0,097*
6 Tage
750
250
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1015*
2 Tage
525
250
€ 5,59*
ab € 0,0747*
€ 0,1018*
6 Tage
750
250
€ 5,99*
ab € 0,08*
€ 0,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.