Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7981 C 3,9X32-H A2 Linsen-Blechschraube, Edelstahl, C 3,9x32-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07981_C_H_AK.JPG
D07981_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7981 C 3,9X32-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7981 C 3,9X32-H A2
EAN/GTIN:
     4043952537787
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 32 -H VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.90 Form: Form C-H Länge: 32.00 Normart: DIN Normnummer: 7981 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.90
Form:
Form C-H
Länge:
32.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7981
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
3 Tage
3891
500
€ 4,30*
ab € 0,017*
€ 0,0268*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0324*
5 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,022*
€ 0,0326*
7 Tage
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0225*
€ 0,0332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.