| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7981 C 3,5X45-T GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7981 C 3,5X45-T GAL VZ EAN/GTIN: 4043952536957 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 45 -C-T15 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Form C-ISR Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 7981 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.50 | Form: | Form C-ISR | Länge: | 45.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7981 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, blechschrauben din 7981 c3,5x6,5, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl, 501DIN7981 C 3,5X45-T GAL VZ, DIN7981 C 3,5X45-T GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0178* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0139* | € 0,0205* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0158* | € 0,0221* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0226* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0171* | € 0,0236* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|