| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019402211 Herst.-Nr.: 079813080035045 EAN/GTIN: 4043952536957 |
| |
|
| | |
| Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 3,5x45 -C-T15 Stahl galv.verz. Spitze 500St. ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 45 -C-T15 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079813080035045 | Werksnummer: | 8000215450 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3,5 x 45 -C-T15 | Norm: | DIN 7981 LIKO m.Innensechsrund | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt m.Spitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, blechschrauben din 7981 c3,5x6,5, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,018* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0139* | € 0,0207* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0159* | € 0,0223* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0229* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0171* | € 0,0239* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|