| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000215450 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079813080035045 EAN/GTIN: 4043952536957 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 45 -C-T15 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07981.308 Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze | Form: | Form C-ISR | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Blechschraube DIN EN ISO 7049, Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, ähnl. DIN 7981, blechschrauben din 7981 c3,5x6,5, ähnl. din 7981, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0178* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0139* | € 0,0205* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0158* | € 0,0221* | | | | Lager 4BULW | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,0226* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0171* | € 0,0236* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|