Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7969 M24X60 GAL VZ 4.6 Senkschraube, mit Schlitz/Sechskantmutter, M 24x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07969_AK.JPG
D07969_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7969 M24X60 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7969 M24X60 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952522806
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: SB Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7969 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
SB
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7969
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, DIN7969 M24X60 GAL VZ 4.6, 501DIN7969 M24X60 GAL VZ 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 11,4847*
€ 13,7287*
Lager 8670
100
25
Frei Haus
ab € 12,4225*
€ 13,9925*
5 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 12,5369*
€ 14,2514*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,892*
€ 14,502*
1 Tag
105
25
Frei Haus
ab € 12,872*
€ 14,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,9925*
€ 16,65108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,8025*
€ 16,42498
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,0325*
€ 15,50868
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,7925*
€ 15,22308
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 12,4225*
€ 14,78278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 349,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.