| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019407876 Herst.-Nr.: 079694100240060 EAN/GTIN: 4043952522806 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 60 4.6 galv.verz. 25Stück DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079694100240060 | Werksnummer: | 8000214541 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,332000 | Gewicht brutto Kg: | 0,332000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 x 60 | Norm: | DIN 7969 m.Schlitz/Mutter | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 4.6 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,4847* | € 13,7287* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,4225* | € 13,9925* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,5369* | € 14,2514* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,892* | € 14,502* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,872* | € 14,502* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 356,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|