Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 60 4.6 galv.verz. 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079694100240060
EAN/GTIN:
     4043952522806
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
Senkkopfschraube ohne Norm
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07969.410 · Normart: DIN 7969 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
SB
Schrauben-Ø:
24 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 11,4847*
€ 13,7287*
7 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 12,4225*
€ 13,9925*
6 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 12,5369*
€ 14,2514*
7 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,892*
€ 14,502*
Lager 4BULW
105
25
Frei Haus
ab € 12,872*
€ 14,502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,502*
€ 17,25738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,292*
€ 17,00748
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,512*
€ 16,07928
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,272*
€ 15,79368
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 12,872*
€ 15,31768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 362,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.