Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7516 E M4X16-H GAL VZ Gewinde-Schneidschraube, E, Stahl gehärtet, EM 4x16-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07516_E_H_AK.JPG
D07516_E_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7516 E M4X16-H GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7516 E M4X16-H GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952517840
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966, KS -H - Abmessung: EM 4 x 16 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Form E-H Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7516 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Form E-H
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7516
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20000
2000
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0219*
Lager 8670
20000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0173*
€ 0,0223*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0155*
€ 0,0223*
5 Tage
26000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0174*
€ 0,0225*
7 Tage
18200
2000
€ 5,59*
ab € 0,018*
€ 0,0231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.