Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube EM 4 x 16 -H DIN 7516 Linsenkopf m.Kreuzschlitz-PH Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidschraube EM 4 x 16 -H DIN 7516 Linsenkopf m.Kreuzschlitz-PH Stahl
Gewindeschneidschraube EM 4 x 16 -H DIN 7516 Linsenkopf m.Kreuzschlitz-PH Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409800
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075160150040016
EAN/GTIN:
     4043952517840
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH EM 4x16-H Stahl galv.verz. 2000St. DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966 · KS -H - Abmessung: EM 4 x 16 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07516.015· Normart: DIN 7516
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075160150040016
Werksnummer:
8000214028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
EM 4 x 16 -H
Norm:
DIN 7516 Linsenkopf m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Gewindeschneidschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,022*
6 Tage
18000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0174*
€ 0,0224*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0224*
Lager 1955
24000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0226*
2 Tage
16800
2000
€ 5,59*
ab € 0,0178*
€ 0,0231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.