Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7500 M M4X6-Z GAL VZ Schraube, gewindefurchend, M, Stahl gehärtet, MM 4x6-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07500_M_Z_AK.JPG
D07500_M_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7500 M M4X6-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7500 M M4X6-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952717967
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 Stahl Form M-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z metr. Gewinde, Senkkopf nach DIN 965 - Abmessung: MM 4 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Form M-Z Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7500 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Form M-Z
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7500
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00721*
€ 0,01071*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00985*
€ 0,01357*
6 Tage
36000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0159*
8 Tage
25200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0163*
Lager 8670
36000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 4,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.