Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7500 C M8X40-Z GAL VZ Schraube, gewindefurchend, Stahl, CM 8x40-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07500_C_Z_AK.JPG
D07500_C_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7500 C M8X40-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7500 C M8X40-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952717547
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 8 x 40 -Z VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form C-Z Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 7500 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form C-Z
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7500
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
60000
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1226*
3 Tage
60000
100
€ 4,30*
ab € 0,0846*
€ 0,1244*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,116*
€ 0,158*
5 Tage
60000
100
€ 5,99*
ab € 0,1188*
€ 0,164*
7 Tage
42000
100
€ 5,59*
ab € 0,1222*
€ 0,1672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.