Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO PZ CM 8x40-Z Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000140080040
EAN/GTIN:
     4043952717547
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 8 x 40 -Z VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.014 · Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, C = Lins
Form:
Form C-Z
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60000
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1233*
5 Tage
60000
100
€ 4,30*
ab € 0,0848*
€ 0,1251*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,117*
€ 0,159*
5 Tage
60000
100
€ 5,99*
ab € 0,1188*
€ 0,164*
Lager 4BULW
42000
100
€ 5,59*
ab € 0,1222*
€ 0,1672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.