Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7344 2X8 Spiral-Spannstift, Federstahl, 2x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07344_AK.JPG
D07344_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7344 2X8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7344 2X8
EAN/GTIN:
     4043952716885
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 8 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 7344 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7344
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,028*
5 Tage
1000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0287*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0291*
6 Tage
1000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0302*
Lager 8670
1000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.