Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 2x 8 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073440000020008
EAN/GTIN:
     4043952716885
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7344
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0196*
€ 0,028*
6 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0288*
Lager 4BULW
8 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0221*
€ 0,0295*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0308*
7 Tage
4000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.